Šroubovák s plochou podpěrou a magnetickou základnou

Artiklové číslo: 73361
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73361
EAN / GTIN 4020772073367
Číslo výrobce 73361
L-číslo L30130 129
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šroubovací stojan s plochou podpěrou a magnetickou základnou, středicí otvor Ø12 mm / M10. Vřeteno: Samojistící lichoběžníkový závit, s koncovým zámkem. Temperovaná ocel, leštěná.
Základní těleso: Temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • Velikost: 80
  • H min: 60 mm
  • H max: 80 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max: 100 kN
  • Hmotnost: 770 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku