{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro ⌀ kabelů | 32 mm | |
| Výkon ve střihu vícenásobné vodiče do | 240 mm2 | |
| Celková délka | 250 mm | |
| Rukojeť | Vícesložkový potah | |
| Ovládání | mechanické, jednoruční, princip ráčny | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji | |
| Ochrana proti úrazům | ano | |
| Druh produktu | Nůžky |
| Katalogové číslo | 731100 32 | |
| EAN / GTIN | 4003773043935 | |
| Číslo výrobce | 95 31 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |