Nůžky na kabely s převodem, Celková délka: 570mm

Artiklové číslo: 730500 570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro vícenásobné vodiče do ⌀ 26 mm
Pro jednotlivé vodiče 100 mm2
Celková délka 570 mm
Rukojeť Plastové opláštění
Ovládání mechanické, obouruční
Materiál Rameno: ocelová trubka
S otevírací pružinou ne
Vyměnitelná řezná hlava ano
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730500 570
EAN / GTIN 4012078034333
Číslo výrobce K1011
Výrobce/odpovědná osoba Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com

Popis

Provedení:

Hlava se srpovitými břity a převodem v hlavě nůžek, ramena z ocelových trubek s plastovými návleky.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty