Velké lisovací kleště, Typ: K05SYNCRO

Artiklové číslo: 729905 K05SYNCRO
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průřez vodiče 6 mm2 - 50 mm2
Hmotnost 1,2 kg
Celková délka 390 mm
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729905 K05SYNCRO
EAN / GTIN 4012078000079
Číslo výrobce K05
Výrobce/odpovědná osoba Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 Remscheid, Deutschland, www.klauke.com

Popis

Provedení:

Silná hlava s převodem a vestavěnými, otočnými profilovými kotouči. Trubková ramena s plastovými rukojeťmi. Přiřazení průřezu je viditelné na profilovaných kotoučích.
Nastavení profilového kotouče pomocí obsluhy jednou rukou. Garantuje bezpečné přiřazení průřezu pomocí synchronizovaného nastavení profilového kotouče. S ergonomickou 2složkovou rukojetí a oboustrannou ochranou proti sklouznutí.

Použití:

Na neizolovaná kabelová oka a spojky trubek (normální provedení).

Poznámka:

Nehodí se na lisovaná kabelová oka dle DIN a francouzská kabelová oka CNF.
Lisovací kleště na kabelová oka pro DIN a francouzská kabelová oka CNF jsou k dodání na poptávku.