Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Krimpovací kleště, Typ: F28/95

Artiklové číslo: 729710 F28/95

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 225 mm
Pro průřez vodiče 0,5 mm2 - 6 mm2
Pro ploché konektory F2,8 / F6,3 / F9,5
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729710 F28/95
Číslo výrobce 729710 F28/95
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
GARANT: z vysoce pevné speciální oceli. Ergonomicky optimálně tvarované soft rukojeti s ochranou proti sklouznutí. Optimální krimpování díky speciální geometrii profilu.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku