Krimpovací kleště pro dutinky, Pro průřez vodiče: 16mm2

Artiklové číslo: 729465 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 180 mm
Pro průřez vodiče 0,08 mm2 - 16 mm2
Povrch černěné
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729465 16
EAN / GTIN 4049002150746
Číslo výrobce 610 286 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Přesné paralelní zalisování se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. Šestihranné krimpování v souladu s DIN = úspora místa. Krimpovací tvar podle DIN 46228.
Kleště černěné, čelisti chromované.
I pro dutinky Twin do 2 x 10 mm2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty