Krimpovací kleště na dutinky, Pro průřez vodiče: 10mm2

Artiklové číslo: 729456 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
773 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 190 mm
Pro průřez vodiče 0,08 mm2 - 10 mm2
Norma DIN 46228
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729456 10
EAN / GTIN 4062406566821
Číslo výrobce 729456 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.
Přesné paralelní zalisování se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi. Čtyřhranné krimpování v souladu s DIN = optimální plochy kontaktů.