Odizolovací kleště MultiStrip 10, Pro průřez vodiče: 10mm2

Artiklové číslo: 728630 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
801 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro průřez vodiče (mm2) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Multistrip
Celková délka 195 mm
Pro průřez vodiče 0,03 mm2 - 10 mm2
Materiál Plast zesílený skelným vláknem
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728630 10
EAN / GTIN 4003773054580
Číslo výrobce 12 42 195
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Vysoce stabilní, lehký korpus z plastu zesíleného skelným vláknem. Nože se samočinně přizpůsobí různým průměrům kabelů. Proříznutí a stažení izolace proběhne v jedné pracovní operaci. S délkovým dorazem a břitem na odštípnutí drátu.

Výhoda:

Robustní svěrné čelisti z oceli s řeznou hranou.

Náhradní díl:

Náhradní nůž je k dostání pod č. 728714 a délkový doraz pod č. 728715.