Odizolovací nůž na kabely, TiN, Pro ⌀ kabelů: 8-13mm

Artiklové číslo: 728050 8-13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
594 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ kabelů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Universal No. 12
Celková délka 124 mm
Pro ⌀ kabelů 8 mm - 13 mm
Povlak TiN
Druh produktu Nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728050 8-13
EAN / GTIN 4011391301207
Číslo výrobce 30120
Výrobce/odpovědná osoba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Popis

Provedení:

Dutá plastová rukojeť s pevně zalitými noži. Jednoduché „odpláštění v pouzdře“. Nůž s břitem povlakovaným TiN pro dosažení delší životnosti.
S noži pro kruhový řez.