Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do 36 mm,,Sada 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25

Artiklové číslo: 72732365000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 72732365000
EAN / GTIN 4014586897509
Číslo výrobce 72732365000
L-číslo L00020 110383
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Extrémně malá a lehká pro práci ve stísněných a těžko přístupných prostorech - i ve svislé poloze a nad hlavou - díky celkové výšce 169 mm, celkové délce 29 mm a hmotnosti 8,5 kg,Extrémně odolná proti opotřebení a trvanlivá koncepce stroje s posuvem pinoly bez vůle pro rozměrově přesné výsledky vrtání v náročných průmyslových a řemeslných aplikacích,Velmi výkonný a bezúdržbový bezkartáčový 1 2 W vysoce výkonný motor s vysokou stabilitou otáček pro trvale vysoký pracovní postup, jakož i otáčení ve směru/proti směru hodinových ručiček a elektronické nastavení otáček pro všechny aplikace vrtání, jako je jádrové vrtání, vrtání na soustruh, vrtání s příklepem a zahlubování,,Jádrová vrtačka HSS SPECIAL 25: Díky speciální řezné geometrii je jádro řezáno zevnitř ven a lze vrtat vícevrstvé materiály v jedné operaci.,Průměr vrtáku a spotřební materiál: Nejdůležitější příslušenství je vždy po ruce, od nejběžnějších průměrů vrtáků až po řeznou pastu pro mazání chlazení, systém pouzdra L-BOXX.: Přehledně uspořádané, uklizené a bezpečně uložené.
  • Díky vložce na malé díly je zde místo pro veškeré příslušenství a vrtáky L-BOXX lze také snadno spojovat a stohovat.

Charakteristika:

  • Nominální záznam: 1 200 W.
  • Výstupní výkon: 680W
  • Rychlost zatížení: 130 - 610 min¹
  • Volnoběžné otáčky: 130 - 660 min¹
  • Hm vrtací korunka max. Ø: 36 mm
  • HSS vrtací korunka max. Ø: 36 mm
  • vrtací korunka hloubka vrtání max: 35 mm
  • Spirálové vrtáky max. Ø: 16 mm
  • Závitové vrtání: M 12
  • Dolní max. Ø: 32 mm
  • Sklíčidlo jádrového vrtáku: 3/4 ve Weldon
  • Rohový rozměr: 40 mm
  • Konstrukční výška: 169 mm
  • Délka: 290 mm
  • Zdvih: 46 mm
  • Rohový rozměr: 40 mm
  • Konstrukční výška: 169 mm
  • Délka: 290 mm
  • Přídržná síla magnetu: 10 000 N.
  • Kabel se zástrčkou: 3 m
  • hmotnost podle EPTA: 8,50 kg