{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 180 mm | |
| Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 3,8 mm | |
| Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,7 mm | |
| Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Rukojeť | silnostěnné opláštění rukojeti | |
| Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
| Materiál | Chromvanadiová ocel | |
| Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | |
| Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
| Se zapínatelnou otevírací pružinou | ano | |
| Druh produktu | Řezací kleště |
| Katalogové číslo | 725230 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773060192 | |
| Číslo výrobce | 74 12 180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |