Razník do 1,6 mm,,BLK 1,6 E sada

Artiklové číslo: 72323861000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 72323861000
EAN / GTIN 4014586900049
Číslo výrobce 72323861000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Prakticky nezničitelný.
  • Ideální pro flexibilní a univerzální použití s plechy o tloušťce až 1,6 mm.,Optimální manipulace s až o 2 % tenčími rozměry rukojeti díky extrémně tenké převodové hlavě.,Směr řezu lze variabilně nastavit o 36° v krocích po 45° díky beznástrojovému otočnému nosiči matric.,Rychlovýměnný systém QuickIN,Vysoká řezná rychlost.,Rotační razník pro až o 3 % delší životnost.,Nízké provozní náklady díky dlouhé životnosti razníku a matrice.,Motor s výjimečným výkonem a stabilitou.,Mřížka proti třískám na větracích otvorech. 5 m kabel.,Nerezová ocel do .7 mm.,Dodatečně montovatelná sada trapézových profilů do hloubky fazety 16 mm.

Charakteristika:

  • Nominální záznam: 350W
  • Výstupní výkon: 210W
  • Počet zdvihů: 800–1 500 1 ot./min
  • Řezná rychlost: 1,9 m/min
  • ocel až 400 N/mm²: 1,6 mm
  • ocel až 600 N/mm²: 1 mm
  • ocel až 800 N/mm²: 0,7 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Šířka řezací dráhy: 5 mm
  • Ponoření Ø s matrice: 22 mm
  • poloměr nejmenší křivky (uvnitř/vně): 30 / 35 mm
  • Kabel se zástrčkou: 5 m
  • hmotnost podle EPTA: 1,80 kg