Sada paralelních podložek

Artiklové číslo: 72322
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72322
EAN / GTIN 4020772072322
Číslo výrobce 72322
L-číslo L30130 355
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní podkladové sady, v dřevěné krabici s odnímatelným výklopným víkem.
Jemně mleté paralelně s plánem v párech.
Informace o velikosti výrobku.
Kalené pouzdro.

Párujte toleranci ve výšce TP2 a šířka TP1 podle IT 5.
Jmenovitá rozměrová tolerance ve výšce a šířka podle DIN ISO 2768m.
Zbývající rozměry podle DIN ISO 2768m.

Geometrická gradace má za následek plné využití výšky podpěry:
2,5 - 25 mm ve 40 různých výškách 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm ve 40 různých výškách 4 - 57 mm
4 - 40 mm ve 40 různých výškách 4 - 72 mm
8 - 50 mm ve 30 různých výškách 8 - 90 mm
8 - 63 mm ve 40 různých výškách 8 - 113 mm
20 - 100 mm ve 14 různých výškách 20 - 180 mm.

Charakteristika:

  • Velikost: 2,5-25
  • pár: 9
  • Box L x Š x H: 200x100x 36
  • hmotnost: 1,3 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku