Pár paralelních podložek

Artiklové číslo: 72306
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72306
EAN / GTIN 4020772072308
Číslo výrobce 72306
L-číslo L30130 499
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Dvojice paralelních dokumentů, jemně broušené v párech rovnoběžných s plánem.
Informace o velikosti výrobku.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Super přesnost

Charakteristika:

  • H: 80
  • Š: 25,0
  • L: 250
  • Tolerance párů
    (tp1 / /tp2): IT5
  • hmotnost: 7900 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku