MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Renovace spár

Artiklové číslo: 72297066000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 72297066000
EAN / GTIN 4014586898940
Číslo výrobce 72297066000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • PrecisionMultiTools se dostane do těžko přístupných míst.
  • Pracují tiše a přesně díky tlumení vibrací.
  • UniverzálnostDélka čepele až 98 mm umožňuje řezat i velmi hluboké spáry.
  • Diamantem potažená čisticí čepel vyčistí hrany spáry před opětovným zapravením,Bezpečnost a jednoduchostNástroje MultiTools pracují ve spáře přesně a bezpečně.
  • Čepele se nelámou a elektrické nářadí je chráněno proti přetížení a přehřátí.
  • Zneužití je prakticky vyloučeno.,QuickIN: Výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí, 12hranný držák pro optimální přenos krouticího momentu, vysoce výkonný motor FEIN 45 W.: Trvale a proti přetížení odolný vysoce výkonný motor s vysokým obsahem mědi pro maximální rychlost řezání a nejrychlejší postup práce.,Tachogenerátor: Konstantní otáčky i při zatížení a plynulá elektronická regulace otáček,,Kovová převodovka: Vysoká nosnost a maximální životnost, protože všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu,,Průmyslový kabel.: Velký pracovní rádius díky 5 m dlouhému jemnému gumovému kabelu v průmyslové kvalitě,,Ideální vybavení pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • Nominální záznam: 450W
  • Výstupní výkon: 250W
  • Vibrace: 10 000–19 500 1 ot./min
  • Upínač nástrojů: 12hranné
  • Výměna nástroje: QuickIN
  • Amplituda: 2 x 1,7°
  • Kabel se zástrčkou: 5 m
  • hmotnost podle EPTA: 1,65 kg