Oscilátor - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 Max Top

Artiklové číslo: 72296861000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oscilátory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72296861000
EAN / GTIN 4014586893396
Číslo výrobce 72296861000
L-číslo L00010 3632
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Oscilátor - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 Max Top
  • Naše nejlepší multifunkční nářadí pro nejrychlejší postup prací při rozšiřování a renovaci s 60 kusy příslušenství - pro řezání do dřeva, kovu, plastů, vyřezávání obkladů, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a odstraňování lepidla na obklady

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 450 W
  • výkon 250 W
  • oscilace 10 000 - 19 500 1/min
  • držák nástrojů StarlockMax
  • výměna nástrojů QuickIN
  • amplituda 2 x 2,0°
  • kabel se zástrčkou 5 m
  • hmotnost podle EPTA 1,60 kg

Výhoda:

  • Antivibrační systém: Trvale bezpečná a příjemná práce díky minimálním vibracím a vynikajícímu tlumení hluku
  • Držák nástrojů StarlockMax: Větší postup práce a vyšší přesnost díky 100% bezeztrátovému přenosu síly
  • QuickIN: Výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému beznástrojovému rychloupínacímu systému FEIN
  • Díky držáku nástrojů StarlockMax máte přístup k přibližně 180 kusům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
  • Vysoce výkonný motor FEIN s výkonem 450 W: Nepřetržitý a proti přetížení odolný vysoce výkonný motor s vysokým obsahem mědi pro maximální rychlost řezání a nejrychlejší postup práce
  • Tachogenerátor: Konstantní otáčky i při zatížení a plynulá elektronická regulace otáček.
  • Kovová převodovka: Vysoká nosnost a maximální životnost, protože všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu
  • Mechanické rozhraní: Pro stacionární provoz v držáku stolu nebo stojanu vrtačky nebo pro upevnění hloubkového dorazu
  • Průmyslový kabel: Velký pracovní rádius díky 5 m dlouhému pryžovému kabelu s jemnými dráty v průmyslové kvalitě

Rozsah dodávky:

  • 2 E-Cut standardní pilové listy zahnuté (35 mm)
  • 2 E-Cut standardní pilové listy zahnuté (65 mm)
  • 1 E-Cut Precision BIM pilový list (35 mm)
  • 1 E-Cut Precision BIM pilový list (65 mm)
  • 1 E-Cut Long-Life pilový list (10 mm)
  • 2 E-Cut Long-Life pilové listy (35 mm)
  • 1 E-. Pilový list Cut Long-Life (32 mm)
  • 1 Pilový list E-Cut Long-Life (42 mm)
  • 1 Pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm)
  • 1 Segmentový pilový list (Ø 85 mm)
  • 1 Pilový list HM (Ø 75 mm)
  • 1 Rašple HM (trojúhelníkového tvaru)
  • 1 Špachtle
  • 1 Řezný nůž, hřibovitý tvar
  • 1 vícebřitý nůž
  • 1 brusná deska, děrovaná
  • 10 brusných listů, každý děrovaný (K 60, 80, 120, 180)
  • 1 odsávačka
  • 1 plastový kufřík na nářadí

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku