MM 500,,MULTIMASTER MM 500 Plus

Artiklové číslo: 72296769000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72296769000
EAN / GTIN 4014586897769
Číslo výrobce 72296769000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Antivibrační systém: Trvale bezpečná a pohodlná práce díky minimálním vibracím a vynikajícímu tlumení hluku,,Držák nástrojů StarlockPlus.: Větší postup práce a větší přesnost díky přenosu síly beze ztrát 1 %,,QuickIN: Výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému systému rychloupínání FEIN bez použití nářadí,Díky držáku nástrojů StarlockPlus máte přístup k přibližně 1 příslušenství FEIN ve výkonnostních třídách Starlock a StarlockPlus,35 W motor FEIN.
  • Výkonný motor odolný proti přetížení s vysokým obsahem mědi pro vyšší rychlost řezání a rychlejší postup práce.,Tachogenerátor: Konstantní otáčky i při zatížení a plynulá elektronická regulace otáček,,Kovová převodovka: Vysoká zatížitelnost a maximální životnost, protože všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu,,Mechanické rozhraní: Pro stacionární provoz v držáku stolu nebo stojanu vrtačky nebo pro upevnění hloubkového dorazu,Průmyslový kabel: Velký pracovní rádius díky 5 m dlouhému jemnému gumovému kabelu v průmyslové kvalitě,,Ideální vybavení pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • Nominální záznam: 350W
  • Vibrace: 10 000–19 500 1 ot./min
  • Upínač nástrojů: StarlockPlus
  • Výměna nástroje: QuickIN
  • Amplituda: 2 x 1,7°
  • Kabel se zástrčkou: 5 m
  • hmotnost podle EPTA: 1,40 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku