Oscilátor - 450 W - FEIN SuperCut FSC 500 QSL

Artiklové číslo: 72294661000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oszillierer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72294661000
EAN / GTIN 4014586885247
Číslo výrobce 72294661000
L-číslo L00020 109257
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

Výkonný oscilační nástroj s rychloupínacím systémem pro dokončovací a renovační práce.

Charakteristika:

Hmotnost podle EPTA 1,60 kg; Kabel se zástrčkou 5 m; Výkon 250 W; Jmenovitý příkon 450 W; Oscilace 10 000 - 19 500 1/min; Držák nástrojů StarlockMax; Výměna nástrojů QuickIN

Výhoda:

Antivibrační systém FEIN. Až o 70 % nižší vibrace díky úplnému odpojení vnějšího krytu motoru. Pro trvale bezpečnou práci.; Standardní držák nástrojů Starlock. Dokonalé uchycení příslušenství díky 3D tvaru. Stoprocentně bezeztrátový přenos výkonu pro až o 35 % větší pracovní postup.; Rychlá výměna nástrojů QuickIN. Patentovaný systém rychlé výměny FEIN bez použití nářadí pro bezpečnou a pohodlnou výměnu nástrojů za méně než 3 sekundy.; StarlockMax pro neomezenou všestrannost použití díky přístupu ke kompletnímu sortimentu příslušenství Starlock.; Trvale a proti přetížení odolný vysoce výkonný motor FEIN o výkonu 450 W s vysokým obsahem mědi pro vynikající řezné rychlosti a maximální pracovní postup.; Tachogenerátor. Vysoce kvalitní elektronika pro konstantní otáčky i při zatížení. Plynulé elektronické nastavení otáček.; Kovová převodovka. Vysoká nosnost a maximální životnost. ; Integrované rozhraní pro další systémové příslušenství, jako je hloubkový doraz atd.; Velký akční rádius díky 5 m dlouhému jemnému gumovému kabelu v průmyslové kvalitě.

Rozsah dodávky:

1 Systainer Sys 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku