Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm,,CG 15-125 BLP Inox

Artiklové číslo: 72250960000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72250960000
EAN / GTIN 4014586900667
Číslo výrobce 72250960000
L-číslo L00020 110193
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Maximální životnost díky bezkartáčovému motoru FEIN PowerDrive s plně uzavřeným krytem motoru a samostatně instalovanou elektronikou motoru.,Optimální ochrana motoru proti agresivnímu keramickému a minerálnímu prachu, čímž se snižují prostoje a náklady na údržbu.,Komplexní ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, ochraně proti opětovnému spuštění, kontrole prostoje, elektronické ochraně proti přetížení, předvolbě otáček, kontrole zpětného rázu, antivibrační rukojeti a brzdě.,Optimální chlazení a kontrola teploty,Očko pro karabinu k zajištění úhlové brusky proti pádu při práci ve velkých výškách.,Hmotnost pouze 2,3 kg při příkonu 1 5 W pro vynikající poměr hmotnost/výkon.,Rychloupínací matice v rozsahu dodávky pro výměnu brusiva bez použití nářadí během několika sekund.,Práce s nízkou únavou díky štíhlým úchopovým rozměrům, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrým vyvážením.,Nová antivibrační rukojeť zvyšuje pevnost úchopu až o 16 % ve srovnání s běžnými rukojeťmi.
  • Vibrace jsou rovněž minimalizovány.
  • Průmyslový kabel H7, délka 4 m.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku