Dámské hořlavé kalhoty,78%merinoXXXL

Artiklové číslo: 720310759900XXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barva schwarz
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Ochranné prádlo proti plamenům

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 720310759900XXXL
EAN / GTIN 7330509655788
Číslo výrobce 720310759900XXXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
68 % vlna, 30 % modakryl, 2 % antistatický materiál, merino interlock, odolný proti plameni, 225 g/m²

Detaily
Švy v kontrastní barvě
Elastický lem v pase
Vnější certifikační štítky

Závěr
Dolní část nohavic s manžetami

Popis:

  • Dlouhé nehořlavé prádlo z vysoce kvalitní merino vlny s dámským střihem
  • Nejvyšší kvalita z hlediska materiálu a zpracování zaručuje všechny požadavky na kvalitní prádlo
  • Stejně jako ergonomický střih a ochranné vlastnosti, mají tyto dlouhé spodky schopnost vlny udržet teplo za sucha i za mokra
  • Jsou ideální pro vnitřní i venkovní prostředí
  • Praní na 60ºC jemné praní
  • Certifikováno dle EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1 a IEC 61482-2, třída 1
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%