Upínací podložky, plynule nastavitelné, kombinace

Artiklové číslo: 71993
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71993
EAN / GTIN 4020772071998
Číslo výrobce 71993
L-číslo L30090 884
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací podložky, nastavitelné, kombinované, se spirálovým ozubení. Temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • Kombinace: BG
  • H min: 85 mm
  • H max: 105 mm
  • Spodní díl: Š
  • H1: 82
  • Horní část: G
  • H2: 44
  • hmotnost: 2800 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku