Provedení:
Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²
Kapsy
Zadní kapsa
Vyztužená, tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohavici s měchem, klopou a kapsou na telefon
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Plastový poklopec na zip
Plastové knoflíky
D kroužek v pase, Guma v pase
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Odpuzující olej, špínu a vodu, bez kovů, Strečový panel v rozkroku a na zadní straně
Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-vyztužení na kolenou
Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni všité dvojitými švy
Praní
Prádlo pro průmysl EN ISO 15797
Popis:
- Pohodlné nehořlavé Pracovní kalhoty s laclem dámského střihu stretch úpravou funkcí
- Ideální Pracovní softshellové Pracovní kalhoty s laclem s vysokou úrovní pohodlí pro osoby, které pracují v exponovaném prostředí
- Vybavené závěsnými kapsami a chytrými detaily, jako jsou stretch panely pro větší volnost pohybu a flexibilitu
- Olej, špínu a vodu odpuzující tkanina je vlastní vysoká odolnost proti opotřebení
- CORDURA®/Kevlar®/Protal®- zesílení na kolenou, skládací pravítko a kapsa na nůž s prostorem pro telefon
- Certifikováno podle EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 a IEC 61482-2
- Stupeň odolnosti proti oblouku: 10,7 cal/cm² (platí pro strečový materiál)
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1, E1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 10,7 cal/cm²