Dámské pracovní kalhoty s ochranou proti plameni černá/šedá C48

Artiklové číslo: 717315169994C48
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 717315169994C48
EAN / GTIN 7330509889732
Číslo výrobce 717315169994C48
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Odolné protipožární kalhoty dámského střihu s předtvarovanými koleny a flexibilními praktickými kapsami, jako jsou kapsy na kolenní vložky. Pro lepší viditelnost jsou nohavice opatřeny reflexními prvky. Průmyslově omyvatelné. Materiál odpuzuje olej, nečistoty a vodu. Certifikováno podle EN 1149-5, IEC 61482-2. EN ISO 11611. EN ISO 11612. EN 13034. ATPV: 16,0 cal/cm².

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku