{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 200 mm | |
| Délka čelistí | 73 mm | |
| Provedení čelistí | vnitřní strana zdrsněná | |
| Tvar čelistí | oválný špičatý, zalomený | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Tvar | zalomené | |
| Rukojeť | Vícesložkový potah | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni | |
| Povrch | chromovaný | |
| Druh produktu | Svěrné kleště |
| Katalogové číslo | 716801 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773017134 | |
| Číslo výrobce | 38 35 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |