Stahovací kleště na zástrčky zapalovacích svíček, chromované, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 715351 200
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 200 mm
Délka čelistí 73 mm
Tvar čelistí 45° úhlové čelisti
Norma DIN ISO 5745
Rukojeť Vícesložkové pouzdro
Materiál Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni
Povrch chromované
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 715351 200
EAN / GTIN 4003773017233
Číslo výrobce 38 95 200
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

45° úhlové čelisti, zejména k uchopení konektorů svíček zapalování a dalších kulatých dílů. Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.