Dámské pracovní kalhoty Multinorm stretch High Vis žlutá/námořnicky modrá D25

Artiklové číslo: 714515123389D25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 714515123389D25
EAN / GTIN 7330509962114
Číslo výrobce 714515123389D25
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Nehořlavé kalhoty dámského střihu, které splňují všechny požadavky na odolné pracovní oděvy a jsou vhodné pro údržbářské práce s požadavky na bezpečnost a ochranu. Tyto kalhoty odpuzující olej, špínu a vodu mají stretch vložky pro větší pohyblivost a flexibilitu a praktické vnější kapsy na kolenou s výztuhou CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Certifikováno podle norem EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471-2, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Atpv, 10,7 cal/cm² (platí pro strečový materiál).

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku