Kompaktní akumulátorová přímočará pila,,ASAS 18-21 K AS Sada 2 x 4 Ah

Artiklové číslo: 71330162000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71330162000
EAN / GTIN 4014586900117
Číslo výrobce 71330162000
L-číslo L00020 110244
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Vysoký pracovní postup při řezání díky výkonnému motoru,Správná odpověď pro téměř všechny materiály a aplikace.: Systém SDS pro rychlou výměnu pilového listu bez použití nářadí,Práce s nízkou únavou díky optimalizované velikosti a sníženým vibracím,LED světlo osvětluje pracovní prostor,Variabilní regulace otáček pomocí plynové páky,Praktický design včetně měkké rukojeti,Kompatibilní se všemi 18 V akumulátory AMPShare ProCORE a nabíječkami pro ještě větší výkon a flexibilitu.
  • Vhodné také pro 18 V akumulátorové nářadí Bosch Professional,Maximální pracovní pokrok s 18 V akumulátory AMPShare ProCORE.: Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru.
  • Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
  • Elektronická ochrana článků ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím,Ideální výbava pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Počet zdvihů: 0–3 050 1 ot./min
  • Dřevo: 200 mm
  • Kovové profily a kovové trubky: 100 mm
  • Délka zdvihu: 21 mm
  • Šířka: 78 mm
  • Výška: 177 mm
  • Délka: 367 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2,00 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku