Akumulátorové nůžky do 1,3 mm,,ABLK 18 1.3 CSE AS

Artiklové číslo: 71321061000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 71321061000
EAN / GTIN 4014586898612
Číslo výrobce 71321061000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • řezný výkon 66 m (v ,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (GBA 5 Ah),,Směr řezu lze variabilně nastavit v rozsahu 36° v krocích po 45° díky beznástrojovému otočnému nosiči matric,,Optimální manipulace díky extrémně štíhlé převodové hlavě,,Řezná rychlost 1,9 m/min pro vynikající pracovní postup,Variabilní řezná rychlost díky elektronicky nastavitelnému počtu zdvihů.,Krátký rozsah překrytí až 2,6 mm.,Rotační razník pro až o 3 % delší životnost.,Osvědčený motor MultiMaster s mimořádným výkonem a stabilitou.,Systém rychlé výměny razníku a razníku QuickIN.,Nízké provozní náklady.
  • Výměna razníku a matrice probíhá nezávisle na sobě.,Kompatibilita s 18V akumulátory AMPShare/ Bosch Professional.,Maximální pracovní postup s 18V akumulátory AMPShare.: Technologie COOLPACK 1st zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK a umožňuje tak delší dobu práce.
  • Technologie ECP chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím, takže je ideálně vybavena pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Počet zdvihů: 1 000–1 600 1 ot./min
  • Řezná rychlost: 1,9 m/min
  • ocel až 400 N/mm²: 1,3 mm
  • ocel až 600 N/mm²: 0,8 mm
  • ocel až 800 N/mm²: 0,6 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2 mm
  • Šířka řezací dráhy: 4 mm
  • Ponoření Ø s matrice: 19 mm
  • poloměr nejmenší křivky (uvnitř/vně): 15 / 20 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,68 kg