Akumulátorová úhlová bruska Ø 125 mm,,CCG 18-125-12 AS Set ProCore

Artiklové číslo: 71221662000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 71221662000
EAN / GTIN 4014586901244
Číslo výrobce 71221662000
L-číslo L00020 110477
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Až o 45 % více řezů než u předchozího systému (CCG 18 + vysoce výkonné baterie FEIN) díky dokonalé kombinaci výkonného stroje a výkonného bateriového systému ProCORE.
  • Až o 16 % rychlejší řezání než u srovnatelných konkurenčních strojů.
  • Odolný a robustní díky plně uzavřenému krytu motoru.
  • To chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem.
  • Inovativní chladicí žebra zajišťují optimální chlazení, včetně sledování teploty.
  • Motor FEIN Power Drive s nízkými nároky na údržbu a systém akumulátorů AMPShare poskytují stejný výkon jako 1 2wattové zařízení s kabelem, což zajišťuje maximální výkon a robustnost.
  • Optimální otáčky přizpůsobené mnoha různým materiálům díky plynulé elektronické předvolbě otáček, hladký chod a nízké vibrace díky nezávisle namontovanému motoru, který je oddělený od krytu, a čtyřem přídavným tlumičům vibrací,Ideální ergonomie při řezání díky štíhlým rozměrům rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrým vyvážením,,Komplexní ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, ochraně proti opětovnému spuštění, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě,,Nová antivibrační rukojeť zvyšuje pevnost úchopu až o 16 % ve srovnání s běžnými rukojeťmi.
  • Vibrace jsou rovněž minimalizovány.
  • Rychlá doba nastavení díky ochrannému krytu nastavitelnému bez použití nářadí a rychloupínací matici,,Jasná pracovní plocha díky integrovanému LED osvětlení,,Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tak delší dobu provozu,,Nejmodernější technologie článků a inteligentní řízení akumulátoru zajišťují o 87 % vyšší výkon než běžné akumulátory,,Li-ion akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, indikátorem stavu nabití a ″elektronickou ochranou článků″ (ECP).
  • ECP chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Kompatibilní se všemi 18V bateriemi a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu.
  • Vhodný také pro akumulátorové nářadí Bosch Professional 18 V.,Ideálně vybavený pro každou práci.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.