Nůžky na kabely D60 s teleskopickými rukojeťmi

Artiklové číslo: 712 060 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 712 060 3
EAN / GTIN 4049002020421
Číslo výrobce 712 060 3
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro řezání jednožilových, vícežilových a jemnožilových kabelů z hliníku a mědi
  • také pro kabely s plechovým pláštěm
  • nevhodné pro lanové nebo ocelové dráty
  • optimální řezný výkon díky principu ráčny
  • Délka ramena nastavitelná v několika stupních pomocí teleskopických ramen
  • Nůžky lze otevřít v jakékoli poloze řezu
  • Možné použití v omezených prostorech a nad hlavou
  • Nouzové odblokování, optimalizovaný tvar břitu
  • Pro tyto kleště na stříhání kabelů jsou k dispozici náhradní nože.
  • Výměnu nože by měla provést společnost RENNSTEIG nebo jeden z našich autorizovaných partnerů.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 4500g
  • Délka: 610 mm
  • Provedení: černěné
  • Průměr kabelu mm: 60 mm
  • Vícežilový kabel: Cu 630 / Al 800 mm²
  • Kabel s jemnými dráty: Cu 800 mm²
  • Kabel sektorový: Cu 740 / Al 960 mm²

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku