Čtyřrychlostní akumulátorová příklepová vrtačka,,ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

Artiklové číslo: 71161665000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71161665000
EAN / GTIN 4014586900827
Číslo výrobce 71161665000
L-číslo L00020 110254
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • 4-stupňová celokovová převodovka.
  • S otáčkami až 4 ot/min pro optimální řezné rychlosti v kovu pro každý otvor od 1,5 do 8 mm,Největší rozmanitost použití díky systému FEIN QuickIN pro multifunkční použití při vrtání, jádrovém vrtání, vrtání s příklepem, zahlubování a šroubování,Velmi bezpečná práce.
  • Kontrola zpětného rázu zastaví stroj,Rychlá výměna nástavců QuickIN mezi aplikacemi do kovu a dřeva během několika sekund bez použití nářadí pouze s jedním strojem,Přepínatelný příklepový mechanismus pro vrtání do kamene a zdiva do 13 mm,Větší kontrola díky výsuvné přídavné rukojeti.
  • Bezkartáčový, výkonný motor FEIN PowerDrive s až o 3 % vyšší účinností umožňuje delší životnost.,Vysoké krouticí momenty až do max. 13 Nm.,Celokovové sklíčidlo vrtačky QuickIN (12 Nm) s upínacími čelistmi s karbidovými hroty a vysokou upínací silou.,Elektronické nastavení krouticího momentu (15+1).,Intuitivní ovládací panel se stmívatelnou LED diodou pro dokonalé osvětlení pracovní plochy v závislosti na materiálu.,Ergonomická a flexibilní manipulace díky bočním držákům bitů a řemene,Šrouby 1 x 4 mm bez předvrtání.,Rozhraní AMPShare umožňuje 1 7 šroubů (5 x 4 mm do dřeva) na jedno nabití akumulátoru (GBA 18 V 5 Ah).,Komplexní ochrana uživatele díky ochraně proti opětovnému spuštění, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.,Inovativní funkce resetování umožňuje šroubování do dřeva při snížených otáčkách pro perfektní pracovní výsledky.,Kompatibilní s akumulátory Bosch Professional 18 V od 28 a akumulátory AMPShare.,Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18 V ProCORE.: Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru.
  • Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
  • Elektronická ochrana článků ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím,Ideální výbava pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • akumulátorový článekakumulátorový článek kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkartáčový
  • Převodovka: 4-stupňový
  • Rozhraní příslušenství: QuickIN
  • Volnoběžné otáčky: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min¹
  • Počet rázů: 6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min¹
  • Max. točivý moment (tvrdý/měkký): 130 (70 / 50) Nm
  • Stupně krouticího momentu: 15 + 1
  • sklíčidlosklíčidlo rozpětí: 1,5 - 13 mm
  • Šrouby: 10 x 400 mm
  • Spirálový vrták ocel Ø vrtáku: 13 mm
  • Vrtání Ø ocel vrtací korunka: 30 mm
  • Vrtací Ø ocel děrných pil: 80 mm
  • Dřevo Ø vrtáku: 60 mm
  • Vrták Ø kámen: 13 mm
  • Závitové vrtání: M 14
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,40 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku