Akumulátorový rázový utahovák,,ASCD 18-200 W4 AS sada 5 Ah

Artiklové číslo: 71151162000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71151162000
EAN / GTIN 4014586900773
Číslo výrobce 71151162000
L-číslo L00020 110279
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pro extrémně přesnou práci: ASCD 18-2 W4 AS s elektronickým nastavením krouticího momentu se 6 stupni zabraňuje odtržení hlav šroubů, bezkartáčový motor s o 3 % vyšší účinností a dlouhou životností, šestihranná hlavice 1/4″ pro uchycení bitů a nástrčných hlavic, o 1 % vyšší krouticí moment při otáčení proti směru hodinových ručiček pro povolování extrémně těsných šroubů,Robustní celokovová rázová převodovka, ochrana proti dotyku na převodové hlavě, kompaktní konstrukce, 85 šroubovacích operací (M18) na jedno nabití akumulátoru (GBA 18 V 5 Ah), ergonomická a flexibilní manipulace díky bočním držákům bitů a řemene, kompatibilní s akumulátory Bosch Professional 18 V od 28 a akumulátory AMPShare, maximální pracovní postup s akumulátory AMPShare 18 V ProCORE.: Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru.
  • Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
  • Elektronická ochrana článků ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím,Ideální výbava pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • akumulátorový článekakumulátorový článek kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkartáčový
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 1 500 min¹
  • Počet rázů: 0 - 3 000 min¹
  • Max točivý moment: 210 Nm
  • Stupně krouticího momentu: 6
  • Upínač nástrojů: 1/4 v vnitřní šestihran
  • max. Ø šroub do dřeva: 8 x 200 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,20 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku