Akumulátorový rázový utahovák,,ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

Artiklové číslo: 71151066000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 71151066000
EAN / GTIN 4014586900766
Číslo výrobce 71151066000
L-číslo L00020 110496
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pro extrémně přesnou práci: ASCD 18-3 W2 AS s elektronickým nastavením krouticího momentu se 6 stupni zabraňuje utržení hlavy šroubu,Volitelný adaptér VARIO 1/2″ vyvinutý společností Fein vhodný pro veškeré příslušenství VARIO pro jednoduché a mechanické vrtání, zahlubování, závitování, přeřezávání a čištění průchozích závitů až do maximální velikosti M18.
  • Vytváří z rázového utahováku přídavný závitník a rozšiřuje tak pracovní nasazení o celý další stroj,Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s o 3 % vyšší účinností a dlouhou životností,1/2″ čtyřhran pro uchycení rázových hlavic,Metrické šrouby do M18 (8,8).
  • O 1 % vyšší krouticí moment při otáčení proti směru hodinových ručiček pro povolování extrémně těsných šroubů,Robustní celokovová rázová převodovka,Ochrana proti dotyku na převodové hlavě,Až 75 šroubovacích operací (M18) na jedno nabití akumulátoru (GBA 18 V 5 Ah),Kompaktní konstrukce,Ergonomická a flexibilní manipulace díky bočním držákům bitů a řemene,Kompatibilní s 18 V akumulátory Bosch Professional od 28 a akumulátory AMPShare,Maximální pracovní postup s 18 V akumulátory AMPShare ProCORE: Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru.
  • Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
  • Elektronická ochrana článků ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím,Ideální výbava pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • akumulátorový článekakumulátorový článek kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkartáčový
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 1700 min¹
  • Počet rázů: 0 - 3400 min¹
  • Max točivý moment: 290 Nm
  • Stupně krouticího momentu: 6
  • Upínač nástrojů: 1/2 v vnější čtyřhran
  • Max. Metrický šroub: M18 (8,8)
  • Max. Ø šroub do dřeva: 8 x 300 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,20 kg