Akumulátorový rázový utahovák v uživatelské sadě,,ASCD 18-300 W2 AS Sada připravená k použití

Artiklové číslo: 71151063000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71151063000
EAN / GTIN 4014586900162
Číslo výrobce 71151063000
L-číslo L00020 110391
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pro extrémně přesnou práci: ASCD 18-3 W2 AS s elektronickým nastavením krouticího momentu se 6 stupni zabraňuje utržení hlavy šroubu,,Ihned připravena k šroubování metrických šroubů se strojním a odpovídajícím příslušenstvím,,3dílná sada silových nástrčných hlavic s odpovídající aretační pružinou pro šířky klíčů 17 mm, 19 mm a 21 mm,Přídavný adaptér VARIO 1/2″ vyvinutý společností Fein vhodný pro veškeré příslušenství VARIO pro jednoduché a mechanické vrtání, zahlubování, závitování, přeřezávání a čištění průchozích závitů až do maximální velikosti M18.
  • Vytváří z rázového utahováku přídavný závitník a rozšiřuje tak pracovní nasazení o celý další stroj,Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s o 3 % vyšší účinností a dlouhou životností,1/2″ čtyřhran pro uchycení rázových hlavic,Metrické šrouby do M18 (8,8).
  • O 1 % vyšší krouticí moment při otáčení proti směru hodinových ručiček pro povolování extrémně těsných šroubů,Robustní celokovová rázová převodovka,Ochrana proti dotyku na hlavě převodovky,Až 6 šroubovacích operací (M18) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4 Ah),Ergonomická a flexibilní manipulace díky bočním držákům bitů a řemene,Kompatibilní s 18 V akumulátory Bosch Professional od 28 a akumulátory AMPShare,Maximální pracovní postup s 18 V akumulátory AMPShare.: Technologie COOLPACK 1st zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK a umožňuje tak delší dobu práce.
  • Technologie ECP chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím, takže je ideálně vybavena pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkartáčový
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 1700 min¹
  • Počet rázů: 0 - 3400 min¹
  • Max točivý moment: 290 Nm
  • Stupně krouticího momentu: 6
  • Upínač nástrojů: 1/2 v vnější čtyřhran
  • Max. Metrický šroub: M18 (8,8)
  • Max. Ø šroub do dřeva: 8 x 300 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,20 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku