Dvourychlostní akumulátorový vrtací šroubovák,,ABS 18 Q AS sada 5 Ah

Artiklové číslo: 71132462000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71132462000
EAN / GTIN 4014586900759
Číslo výrobce 71132462000
L-číslo L00020 110176
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni se dokonale hodí pro vrtání do 13 mm a příklepové vrtání do M1 do kovu,Největší rozmanitost použití díky systému FEIN QuickIN.
  • Rychlejší práce v kovu a dřevě s jedním strojem,,Celokovové vrtací sklíčidlo QuickIN (12 Nm) s upínacími čelistmi s tvrdokovovými hroty a vysokou upínací silou,,Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s o 3 % vyšší účinností a dlouhou životností,,Mechanické nastavení krouticího momentu,,Kompaktní konstrukce,,Rozhraní AMPShare umožňuje téměř o 5 % více šroubových spojů (cca 1,5 m),,Rozhraní AMPShare umožňuje téměř o 5 % více šroubových spojů (cca 1,5 m).
  • 1 6 šroubových spojů Ø 5 x 4 mm ve dřevě) na jedno nabití akumulátoru při stejné kvalitě FEIN.
  • (GBA 18 V 5 Ah),Ergonomická a flexibilní manipulace díky bočním držákům bitů a řemene,Kompatibilní s akumulátory Bosch Professional 18 V od 28 a akumulátory AMPShare,Maximální postup práce s akumulátory AMPShare 18 V ProCORE.: Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru.
  • Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
  • Elektronická ochrana článků ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím,Ideální výbava pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • akumulátorový článekakumulátorový článek kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkartáčový
  • Převodovka: 2-stupňový
  • Rozhraní příslušenství: QuickIN
  • Volnoběžné otáčky: 450 / 2 000 min¹
  • Max. točivý moment (tvrdý/měkký): 60 / 38 Nm
  • Stupně krouticího momentu: 22 + 1
  • sklíčidlosklíčidlo rozpětí: 1,5 - 13 mm
  • Šrouby: 8 x 300 mm
  • Vrtání Ø ocel: 13 mm
  • Dřevo Ø vrtáku: 50 mm
  • Závitové vrtání: M 10
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,40 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku