Mini váleček na malé plochy, pěnový, rovný. Pro jednoduché lakování na hladkých površích, jako je dřevo, kov a plast. Dobrá povrchová úprava. 11 cm, blistr po 10 kusech

Artiklové číslo: 710073000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 710073000
EAN / GTIN 4013307800675
Číslo výrobce 710073000
L-číslo L01876 100417
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Univerzální pěnové válečky se střední hustotou a nízkou odolností proti stlačení pro výrobu jednoduchých laků. Při použití laků na bázi rozpouštědel s obsahem VOC nad 300 g/l proveďte zkušební nátěr.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku