3M™ Odolná páska na značení podlah 971L, oranžová, 76,2 mm x 33 m, 0,43 mm, jednotlivě balená výhodně zabalená

Artiklové číslo: 7100333645
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100333645
EAN / GTIN 00068060007063
Číslo výrobce 7100333645
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Odolná a nejodolnější páska lepicí páska lepicí páska 3M™ pro značení podlahy 971L byla speciálně navržena pro použití v oblastech s nejtěžším zatížením. Jeho barvy zůstávají silné i po těžkém otěru, jako jsou palety a těžké vybavení. Odolný podkladový materiál je plochý a nerolí se, takže hrany nevyboulí a tím ovlivňují životnost podlahové značkovací pásky. Gumové lepidlo zajišťuje silnou přilnavost k podlahám, ale může být stále odstraněno v jednom kusu, a to i po dlouhé životnosti. Tato podlahová značkovací páska je ideální pro iniciativy 5S/6S pro štíhlou výrobu a je k dispozici v různých barvách a šířky až do 61 cm. Možnost použití podlahové značení ve výrobních nebo skladových prostorách s vysokou dopravou, včetně ploch s paletami a těžkým vybavením

Charakteristika:

  • Barva: Černá, bílá, červená, žlutá, modrá, oranžová
  • Celková tloušťka [mm]: 0,490
  • Nosný materiál: PVC
  • lepidlo: Směs gumy a pryskyřice
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 10,3
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 298
  • Mezní protažení: 250 %
  • Teplotní rozsah použití: 4 °C až 49 °C

Výhoda:

  • Odolná konstrukce: Odolný vinylový podkladový materiál je ideální pro oblasti s vysokým provozem
  • Odstranění bez reziduí: Unikátní gumové lepidlo zajišťuje silnou přilnavost, ale umožňuje odstranění zbytků
  • Označte svou cestu: Ochranná konstrukce papíru může při polohování pásky zajistit jasné, rovné čáry.
  • Umožňuje také děrování tvarů, jako jsou šipky
  • Odolná barva s vysokým signálem: Barva nosného materiálu, který lze snadno a bez zanechání zbytků odstranit, si zachovává svůj signální výkon i při vysokém opotřebení a silném namáhání
  • Ideální pro štíhlou výrobu: Použijte barevné kódování k uspořádání a optimalizaci skladů, továren a distribučních center podle moderních principů 5S/6S.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku