3M™ Transferová lepicí páska 9485PC, transparentní, 1,20 m x 165 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7100333491
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100333491
EAN / GTIN 04064035175092
Číslo výrobce 7100333491
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Převodní lepicí páska 9485 PC z lepicí řady 3M™ 350 je film vyrobený z modifikovaného akrylátového lepidla, který má vynikající adhezní sílu jak na nízkoenergetických, tak na vysoce energetických površích. Díky své relativní tloušťka 0,135 milimetrů je lepicí páska vhodný i pro použití na mírně nerovných nebo drsných površích. Jeho dobrá smyková pevnost a odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům jej činí vhodným i v obtížných podmínkách prostředí. Chlazení agresivního lepidla až na 2 °C až 10 °C výrazně zlepšuje jeho zpracovatelnost, například při děrování.

Výhoda:

  • 135 µm silný přenos lepicí páska.
  • PE potažený ochranný papír vhodný pro použití v procesu liftingového děrovače.
  • Vyhovuje specifikaci UL.
  • Vysoká pevnost lepidla a pevnost ve střihu.
  • Vynikající odolnost vůči teplotě a rozpouštědlům.
  • Vynikající přilnavost k plastům a pěnu.
  • Pro spojování relativně hladkých, tenkých materiálů.
  • Obsahuje lepidlo vyztužené vlákny pro zvýšení stability role při nízké šířky.
  • Určeno pro krátkodobé teplotní zatížení až do 200°C.
  • Ideální pro lepení různých materiálů.
  • Pro spojování relativně měkkých, tenkých materiálů s nízkým zbytkovým napětím
  • Silnější verze 9482PC
  • Vláknová výztuž v lepidle
  • Dobrá smyková pevnost
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření

Doporučení:

  • Vysokoenergetické a nízkoenergetické povrchy
  • Spojovací, upevňovací a laminovací materiály, jako je kov, lak, sklo, dřevo, keramika nebo plast
  • Používá se k upevnění pěny a těsnění
  • Pro upevnění a upevnění v sestavě výrobku
  • Pro lepení tenkých kovových desek

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku