Náhlavní soupravy 3M™ PELTOR™ CH-3

Artiklové číslo: 7100325909
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100325909
EAN / GTIN 04064035159276
Číslo výrobce 7100325909
L-číslo L01130 110431
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S náhlavními soupravami 3M™ Peltor ™ CH-3 můžete chránit svůj sluch při poslechu konverzací. Tyto náhlavní soupravy jsou vybaveny reproduktorovým systémem CH-3, který je optimalizován pro frekvenci řeči v hlučném prostředí a splňuje požadavky na účinnost dnešních digitálních zařízení. Kabelový systém FLX2 zajišťuje jednoduché a spolehlivé připojení a moderní design kapslí nabízí vysoký komfort a vysoký útlum. Kromě toho jsou tyto náhlavní soupravy vybaveny mikrofonem s potlačením šumu IP68 optimalizovaným pro hlučné prostředí. Všechny kritické součásti jsou důkladně testovány a lze je snadno vyměnit bez speciálních nástrojů. To přispívá k nízkým nákladům na údržbu. K dispozici s čelenkou, nákrčník nebo přilbou. K dispozici jako standardní model v jasně žluté nebo jako znamení schválení pro nebezpečné oblasti (ochrana proti výbuchu) v jasně modré barvě.

Výhoda:

  • Komunikační náhlavní soupravy s ochranou sluchu
  • Reproduktory optimalizované pro použití v hlučném prostředí
  • Přídavné zástrčky FLX2 pro snadné přizpůsobení požadovanému řešení
  • Mikrofon s funkcí potlačení šumu IP68
  • K dispozici jako standardní model v jasně žluté nebo jako znamení schválení pro nebezpečné oblasti (ochrana proti výbuchu) v jasně modré barvě
  • K dispozici s čelenkou, nákrčník nebo přilbou

Doporučení:

  • Zemědělství, montáž, demolice, elektrika, údržba zařízení, provoz strojů, rekonstrukce