3M™ Role mikrofinišovací fólie 372L, 20 Mic 5MIL, typ 2, červená, 200 mm x 50 m x 3 in (7,874inx164ft), plastové jádro, ASO

Artiklové číslo: 7100325544
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100325544
EAN / GTIN 00638060632338
Číslo výrobce 7100325544
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu, se současným vysokým řezným výkonem a výjimečnou povrchovou úpravou.

Výhoda:

  • Elektrostatický rozptyl
  • Barevné kódování
  • Homogenní, nestlačitelná fólie s vysokou přesností
  • Plné lepení syntetické pryskyřice
  • Snadné použití
  • Uživatelsky přívětivá manipulace

Doporučení:

  • Pro přesné dokončování válcových ploch, jako jsou vačkové hřídele a klikové hřídele ve vozidlech

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku