3M™ Mikrofinišovací fólie PSA 268L, 9 Mic 3MIL, 305 mm x NH

Artiklové číslo: 7100325344
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100325344
EAN / GTIN 00068060667267
Číslo výrobce 7100325344
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M 268L na fóliové podložce o objemu 3 mil s zrnitostí oxidu hlinitého je k dispozici ve velikostech zrn 9 - 40 - 60 - 30 - 100 - 20 - 80 - 15. Je k dispozici jako samolepicí (psa) provedení, který je dodáván s vložkou (krycí papír) na zadní straně.

Výhoda:

  • Odolné proti roztržení
  • Rovnoměrný povrch
  • Rychlé řezání
  • Samolepicí podložka pro snadné připevnění
  • Použijte vlhko ke snížení expozice a nečistot ve vzduchu
  • Ochrana proti prachu

Doporučení:

  • Použijte vlhko ke snížení expozice a nečistot ve vzduchu

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku