3M™ Papírový list 426U, P400 A-weight, 9” x 11”, 50 ks v balení, 250 ks v balení

Artiklové číslo: 7100325195
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100325195
EAN / GTIN 00068060667687
Číslo výrobce 7100325195
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše brusivo z karbidu křemíku řeže tvrdé materiály, jako je kov, sklo a keramika, čímž vytváří hladší povrch než brusiva z oxidu hlinitého nebo granátu. Vazba ze syntetické pryskyřice nabízí vynikající odolnost vůči zrnu a otevřený rozptyl spolu se stereofonním povlakem působí proti ucpání. Lehká A-paper základna nabízí přizpůsobivost pro tvarované obrobky, stejně jako v štěrbinách a rozích. Brusný papír lze také snadno řezat pro použití s ručním brusným blokem, brusnou linkou, elektrickými nebo dokončovacími bruskami. Mezi další aplikace patří broušení, dokončování, mísení, vyhlazování povrchu nebo příprava nátěrů. Tyto univerzální brusné pásy mají ideální typ brusného zrna a zrnitost pro víceprůchodové dokončovací procesy. Karbid křemíku je velmi ostré, syntetické abrazivo běžně používané pro konečnou úpravu broušení bílého dřeva. I když je odstraněn rychleji než oxid hlinitý, dosahuje vyšší kvality.

Výhoda:

  • Karbid křemíku je ideální pro univerzální broušení dřeva, kov, plastu, omítky, sklolaminátu, skla a keramika
  • Povrchová úprava Stereat a otevřený rozptyl pro minimalizaci ucpání
  • Základna papíru A poskytuje flexibilitu pro dokončování obrysů A úhlů
  • List brusného papíru lze snadno řezat na velikost v závislosti na aplikaci
  • Desky 228 mm x 279 mm, které jsou rozděleny do čtyř částí, se vejdou na většinu brusných destiček

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku