3M™ Trizact™ Hookit™ brusný kotouč na čirý lak 471LA, 75 mm, 1500, 02094

Artiklové číslo: 7100324144
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100324144
EAN / GTIN 00068060060617
Číslo výrobce 7100324144
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Připravte si čiré lakované povrchy pro dokončení s brusícími kolečky 3M™ Trizact™ zrnitost 1500. Tyto kotouče s fóliem jsou vhodné pro mokré broušení, aby se odstranily vady laku a přepracovaly stopy před leštěním nebo použitím brusiva pro povrchovou úpravu laku 3M™ Trizact™ zrnitost 3000. Brusné kotouče 3M™ Trizact™ s čirým lakem mají jedinečnou trojrozměrnou strukturu, která při opotřebení neustále vystavuje čerstvý, ostrý mlecí minerál. V důsledku toho se prakticky zostřují a jsou odolné vůči stárnutí. Tyto odolné disky jsou opatřeny materiálem nosiče fólie, který je odolný proti roztržení a přizpůsobuje se nerovným povrchům. Tabule se používají vlhkým způsobem, aby byla zachována čistota povrchu a maximalizována životnost tabule. Před použitím systémů pro povrchovou úpravu laku 3M™ Perfect-IT™ nebo konvenčního procesu leštění použijte. Brusné kotouče 3M™ Trizact™ Clear Lacquer 471LA přístroje zrnitost 1500 slouží k odstraňování prachových vměstků a prachových brusných značek – s méně hlubokými škrábanci než při suchém broušení.

Výhoda:

  • Odstranění prachových vměstků a přepracování brusných stop.
  • Pouze pro mokré broušení.
  • Materiál nosiče fólie je odolný proti roztržení, odolný a dostatečně pružný, aby umožnil brousit nerovné povrchy vozidla.
  • Hookit™ rychlovýměnný systém umožňuje rychle a snadno měnit brusné kotouče, kotouče a měkké podložky rozhraní Hookit™.
  • K dispozici v různých průměrech.