3M™ Hookit™ role papírových listů 236U, P320 C-weight, 81 mm x 153 mm, 150 listů/roli, 4 role/balení

Artiklové číslo: 7100323782
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100323782
EAN / GTIN 00068060667489
Číslo výrobce 7100323782
L-číslo L01130 113129
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje rychlou a snadnou výměnu čepele, takže můžete ostří používat znovu a znovu, abyste prodloužili životnost abraziva. Silná papírová podložka C-hmotnost z naší role papíru 3M™ Hookit™ 236U podporuje všechny aplikace broušení a minimalizuje opotřebení hran. Papírová role 3M™ Hookit™ 236U je ideální pro promíchávání a dokončování hliník a uhlíkové oceli, stejně jako pro dřevoobráběcí aplikace pro těžké a Medium odstraňování a dokončování tvrdého dřeva, měkké dřevo a kompozitních materiálů. Jsou také vhodné pro napouštění, lak, tmel, topcoat, sklolaminát a plasty. Otevřený povlak znamená, že brusná zrna mají prostor mezi nimi, což umožňuje, aby prach unikl přes prostory místo tlaku na řeznou hranu zrn. Díky natíratelné vrstvě může kotouč také dále řezat při broušení měkké dřevo, barev a dalších materiálů, které by jinak ucpávané kotouče a bránily schopnosti broušení. Upevňovací systém 3M™ Hookit™ má konstrukci na suchý zip, která umožňuje rychlé a snadné výměna kotouče. To vše vede ke zvýšení produktivita a snížení spotřeby materiálu.

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní oxid hlinitý je odolný a rychle řeže na mnoha materiálech
  • Silná papírová základna C-hmotnost podporuje všechny aplikace broušení a nabízí vyšší odolnost ve srovnání s lehčími papírovými substráty
  • Otevřená konstrukce nátěru a povlak odolný proti zatížení zabraňují předčasnému zatížení povrchu kotouče, aby se maximalizoval Cut a prodloužila životnost otěru
  • Fólie 3M™ Hookit™ se snadno mění a znovu používají a maximalizují výkon broušení po celou dobu životnosti kotouče

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku