Popis:
Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje rychlou a snadnou výměnu čepele, takže můžete ostří používat znovu a znovu, abyste prodloužili životnost abraziva. Silná papírová podložka C-hmotnost z naší role papíru 3M™ Hookit™ 236U podporuje všechny aplikace broušení a minimalizuje opotřebení hran. Papírová role 3M™ Hookit™ 236U je ideální pro promíchávání a dokončování hliník a uhlíkové oceli, stejně jako pro dřevoobráběcí aplikace pro těžké a Medium odstraňování a dokončování tvrdého dřeva, měkké dřevo a kompozitních materiálů. Jsou také vhodné pro napouštění, lak, tmel, topcoat, sklolaminát a plasty. Otevřený povlak znamená, že brusná zrna mají prostor mezi nimi, což umožňuje, aby prach unikl přes prostory místo tlaku na řeznou hranu zrn. Díky natíratelné vrstvě může kotouč také dále řezat při broušení měkké dřevo, barev a dalších materiálů, které by jinak ucpávané kotouče a bránily schopnosti broušení. Upevňovací systém 3M™ Hookit™ má konstrukci na suchý zip, která umožňuje rychlé a snadné výměna kotouče. To vše vede ke zvýšení produktivita a snížení spotřeby materiálu.
Výhoda:
- Vysoce kvalitní oxid hlinitý je odolný a rychle řeže na mnoha materiálech
- Silná papírová základna C-hmotnost podporuje všechny aplikace broušení a nabízí vyšší odolnost ve srovnání s lehčími papírovými substráty
- Otevřená konstrukce nátěru a povlak odolný proti zatížení zabraňují předčasnému zatížení povrchu kotouče, aby se maximalizoval Cut a prodloužila životnost otěru
- Fólie 3M™ Hookit™ se snadno mění a znovu používají a maximalizují výkon broušení po celou dobu životnosti kotouče