Popis:
Výkon, který je sám o sobě. Páska Scotch® Masking Tape 2800 poskytuje ostré hrany a čisté odstranění bez zbytků, tečení nebo krvácení z lepidla a je odolná proti působení duchů. Je vhodný pro pokrytí lakovacích linek na termoplastických olefinových plochách (TPO), stejně jako pro použití na kovy a jiné materiály a vydrží cykly výpalu až do 149 °C po dobu 30 minut. Tato páska se vyznačuje průhledným podkladový materiál, který usnadňuje umístění a umožňuje vizuální ověření kontaktního uzavření mezi lepicí vrstvou a povrchem. Může být odstraněn venku po dobu až 7 dnů bez zanechání zbytků.
Výhoda:
- Krycí páska pro barevné linky speciálně určená pro termoplastické olefinové povrchy (TPO)
- Složení pro cykly hoření až do 149°C po dobu 30 minut
- Vytváří ostré hrany a lze je čistě odstranit bez zbytků, tečí nebo lepí krvácení; odolné proti působení duchů
- Průsvitný podkladový materiál usnadňuje umístění
- Odstranění zbytků po dobu až 7 dnů venku
Doporučení:
- Malování AUT a kamionů
- Malování ve výstavbě lodí a lodí
- Malování autobusů a kolejových vozidel