Brusný pás 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U na roli, 70 mm x 12 m , vícedírkový, 320+, 51436

Artiklové číslo: 7100321390
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100321390
EAN / GTIN 00068060060303
Číslo výrobce 7100321390
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí pásků pro válcované brusné pásy 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U odstraňte barvu, mlejte plnivo, brouste zóny hran a dokonce odstraňte povrchovou strukturu čirých vrstev a připravte oblasti přechodu. Páskové lišty válcované za tepla 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající demontáž a odolnost během těchto základních kroků v procesu opravy karoserie. Jejich dlouhá životnost, trojúhelníkového tvaru brusné zrnitosti a vícedírkové perforace zajišťují vynikající odsávání prachu, což je ideální pro širokou škálu oprav automobilů broušení. Brusné výrobky 3M™ Cubitron™ II jsou vybaveny naší technologií přesného zrnění (PSG) pro rychlejší odstranění. Výsledek: Brusné prostředky 3M™ Cubitron™ II nabízejí o 30 % rychlejší odstranění a o 30 % delší životnost než tradiční keramické brusivo. Víceotvorová perforace brusných pásů 3M™ Cubitron™ II Hookit™ na roli výrazně zvyšuje rychlost odstraňování a životnost. Uspořádali jsme stovky malých otvorů pod úhlem na brusném papíru, abychom umožnili efektivní odsávání prachu. Naše jedinečná technologie perforace usnadňuje výběr délky pásu pro aplikaci. Brusiva 3M™ Hookit™ lze pohodlně a bezpečně připevnit k šplhacím brusným blokům, lze je snadno a čistě odstranit a znovu použít po celou dobu životnosti brusiva.

Výhoda:

  • Technologie přesného zrnitosti 3M™, která díky svým třístranným brusným zrnům nabízí o 30 % rychlejší odstranění a o 30 % delší životnost nástroje než ostatní tradiční keramická brusiva
  • Víceotvorová perforace zajišťuje vynikající odsávání prachu
  • Abrazivo 3M™ Hookit™ s technologií zapínání na suchý zip pro bezpečné držení a rychlou výměnu
  • Technologie děrování umožňuje použití různých délek pásů
  • Ostřejší řezné plochy znamenají menší brusný tlak
  • Brusná zrna jsou elektrostaticky vyrovnána na brusné ploše pro efektivní odstranění