3M™ Mřížkové brusné pásky modré v roli, 70 mm x 10 m, 240 ks, 36467

Artiklové číslo: 7100320869
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100320869
EAN / GTIN 00068060060624
Číslo výrobce 7100320869
L-číslo L01130 113853
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zvyšte produktivita, aniž byste zatěžovali rozpočet pomocí brusného pásu 3M™ Blue On Roll. Naše síťované brusné pásy nabízejí vynikající odstranění materiálu za příznivou cenu. Mají vynikající rychlost odstraňování a životnost. Jsou také ideální pro maximalizaci výkonu vaší sací jednotky. Ať už máte centrální odsávací systém, mobilní odsávací jednotku nebo brusný stroj s vlastní extrakcí, tyto pásy pomáhají minimalizovat prach na pracovní ploše a v životním prostředí. Nástavec 3M™ Hookit™ umožňuje rychlou a snadnou výměnu pásů. K dispozici v gritech od 80 do 320, 2 šířky v 70 mm (2,75 in) a 115 mm (4,5 in). Navržen tak, aby vám pomohl pracovat rychleji, od odizolování až po přípravu malby.

Výhoda:

  • Brusné kotouče, které nabízejí vynikající výkon za konkurenceschopnou cenu
  • Vyrobeno z minerální směsi keramika, která má vynikající rychlost odstraňování a životnost.
  • Vyvážený pro vynikající výkon broušení pro odstranění materiálu, trvanlivost a odsávání prachu
  • Vynikající odsávání prachu pro nové nebo stávající odsávací systémy – upgrade výkonu a trvanlivosti pro centrální odsávací systémy, přenosné odsávací jednotky a samorozbalovací brusky
  • Nástavec 3M™ Hookit™ umožňuje rychlé a snadné použití brusného papíru výměna kotouče a středový otvor umožňuje snadné opětovné použití brusného papíru až do konce jeho životnosti
  • Válečky obsahují perforace, které zajišťují pohodlné trhání požadované dílčí velikosti.
  • Umožňují vám vybrat délku pásu, kterou potřebujete pro váš projekt.
  • K dispozici v gritech od 80 do 320 v 2 šířky – 70 mm (2,75 in) a 115 mm (4,5 in).
  • V kombinaci se systémem broušení a odsávání prachu doporučeným společností 3M je pro vaši dílnu vytvořen ideální systém odsávání prachu.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku