3M™ Cubitron™ 3 Vláknový kotouč 1187C, 36+, 150 mm x 22 mm, drážkovaný.

Artiklové číslo: 7100309787
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100309787
EAN / GTIN 00068060664662
Číslo výrobce 7100309787
L-číslo L01130 111519
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cubitron™ 3 Fiber Disc 1187C je vybaven přepracovanou technologií 3M, která posouvá legendární odstranění materiálu a životnost vysoce výkonných brusiv 3M™ Cubitron™ na zcela novou úroveň. Tyto výhody produktu umožňují vyšší produktivita a nižší celkové náklady na vlastnictví ve srovnání s jinými vlákny a hrubovací kotouče při broušení široké škály kovů, včetně nerezové oceli a dalších slitin citlivých na teplotu. Ve srovnání s vláknovým diskem 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+, tento disk s dlouhou životností přináší až o 56 % více materiál a vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu při mnoha různých kontaktních tlacích. Má také brusný prostředek, který minimalizuje teploty pro obrábění slitin citlivých na teplotu. Je také navržen tak, aby snižoval vibrace rukou, zvyšoval propustnost a zpracovál více obrobků na kotouč při broušení při středním nebo vysokém kontaktním tlaku.

Výhoda:

  • REVIDOVANÉ ZRNO 3M s PŘESNÝM FORMOVANÝM ZRNEM: Společnost 3M zrevidovala přesně tvarované keramické trojúhelníkové zrno pomocí patentovaných pokroků ve tvaru zrna, aby vytvořila úhlové struktury, které se neustále rozbíjejí do nových ostrých zrnitých špiček.
  • To znamená, že se nosí rovnoměrně a ochlazuje se optimálním rozpadem minerálů.
  • NOVÁ ÚROVEŇ RYCHLOSTI ODSTRANĚNÍ: Poskytuje až o 53 % rychlejší počáteční rychlost odstranění a až o 43 % delší dobu odstranění než u 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+ vláknového disku
  • UZEMNĚNÍ CHLADIČE: Má brusný pomůcku a během aplikace vyžaduje méně kontaktního tlaku.
  • To umožňuje předvídatelné opotřebení a pomáhá snižovat zabarvení kovů a riziko vzniku trhlin v teplotně citlivých slitinách, jako je nerezová ocel a neželezné kovy
  • STABILNÍ KONSTRUKCE: Pevná základna z vláken a silná vazba ze syntetické pryskyřice zajišťují dlouhou životnost a odolnost proti roztržení v náročných aplikacích broušení, jako je broušení pod středním až vysokým kontaktním tlakem, odstraňování svarů a zkosení – i při použití robotů
  • ODOLNÉ: Udržuje mimořádně ostré hroty, které řeže výjimečně rychle po celou dobu životnosti vláknového disku a při mnoha různých kontaktních tlacích
  • TRVALE PRODUKTIVNÍ: Navrženo pro výrobu více dílů na disk.
  • Současně se snižuje plýtvání abrazivy, změna abraziva a prostoje.