3M Xtract™ Cubitron™ II brusné pásky s mřížkou na roli 710W, 150+, 115 mmx10 m, 60 pásků/roli, 4 role/karton

Artiklové číslo: 7100301192
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100301192
EAN / GTIN 00068060660411
Číslo výrobce 7100301192
L-číslo L01130 111476
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Nový způsob broušení. Odsávání prachu a brusný výkon již nejsou díky společnosti 3M protiklady. Díky kombinaci legendární technologie 3M Precision Moulded Ceramic Grain se síťovým podkladem dosahuje brusný papír 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh Sanding Paper Roll 710W špičkové rychlosti úběru a zároveň poskytuje prakticky bezprašné broušení. Přesné keramické zrno 3M se průběžně rozpadá na ostré řezné hrany a poskytuje dvojnásobnou životnost a dvojnásobný řezný výkon oproti předním konkurenčním síťovaným brusným materiálům. Využijte výhod brusného papíru 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh Abrasive Paper Roll 710W a získejte konkurenční výhodu ve svém oboru - od zpracování kovů a dřeva až po aplikace v leteckém, námořním, železničním a automobilovém průmyslu OEM. Zajišťuje bezpečnější pracovní prostředí - protože čistší pracovní prostředí je bezpečnější pracovní prostředí. Brusný papír 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh Sanding Paper Roll 710W umožňuje odsávání až 99 % prachu vznikajícího při broušení, čímž vytváří čistší a prakticky bezprašné pracovní prostředí. Přesná zrnitost brusného papíru 3M navíc vyžaduje od uživatele menší tlak, takže broušení je pohodlnější. Využijte výhod řešení 3M Xtract™ pro náhodné orbitální broušení. Společnost 3M je vaším partnerem pro všechny vaše brusné aplikace. Nabízíme vše, co potřebujete ke zvýšení kvality obrobků a produktivity ve vaší firmě, od síťového brusného papíru a kotoučů až po náhodné orbitální brusky a mobilní odsávací jednotky. Techničtí odborníci společnosti 3M mají desítky let zkušeností s aplikacemi a průmyslovými znalostmi, aby vám zajistili správný brusný materiál a optimální systémové řešení. Zaměřené aplikace: obrábění kovů, broušení výplňových materiálů, broušení gelových laků, broušení kompozitních materiálů, obrábění dřeva.

Výhoda:

  • Prvotřídní role brusného papíru umožňují téměř bezprašné broušení
  • Přesné lisované zrno 3M, uspořádané v jedinečném vzoru, poskytuje špičkové rychlosti odstraňování a dlouhou životnost
  • Součástí excentrických řešení broušení 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování a výkon prachu
  • Díky konstrukci ze síťoviny umožňuje lepší odsávání prachu a tím i čistší pracovní prostředí než běžný perforovaný brusný papír
  • Nosný materiál s suchý zip pro rychlou a snadnou výměnu
  • Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odstraňování a dokončování zásob
  • Zrna jsou k dispozici od 80 + do 320 +